text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M7X45

  1. Kod artykułu 01230.070.045
  2. Numer EAN 8715492036391
  3. UBB 954351303720
  4. UNSPSC 31161620
Średnica (d-D) M7
Długość (L) (mm) 45
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

k 4.8
P 1
s 11
  1. Pobierz model CAD