text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 Stal 25CrMo4+QT (1.7218) Ocynkowane do zbiorników ciśnieniowych M12X80

  1. Kod artykułu 23035.120.080
  2. Numer EAN 8717077248489
  3. UBB 500648410701
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 50 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M12
Długość (L) (mm) 80
Gniazdo Sześciokąt
Informacja dodatkowa do zbiorników ciśnieniowych
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Materiał techniczny 25CrMo4+QT (1.7218)
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info Zatwierdzone do użycia w zgodności z PED (Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych) Atest 3.1 wg EN 10204 dostępny na żądanie.
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Pobierz model CAD