text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane 8.8 M3X30

  1. Kod artykułu 01200.030.030
  2. Numer EAN 8717077049277
  3. UBB 500644996224
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Średnica (d-D) M3
Długość (L) (mm) 30
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): L≤125mm 12
k 2
P 0.50
s 5,5
  1. Pobierz model CAD