text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M8X180

  1. Kod artykułu 01220.080.180
  2. Numer EAN 8715492033420
  3. UBB 954351334428
  4. UNSPSC 31161620
Średnica (d-D) M8
Długość (L) (mm) 180
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Pobierz model CAD