text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 10.9 M24X90

  1. Kod artykułu 04104.240.090
  2. Numer EAN 8715494051255
  3. UBB 500500671366
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Średnica (d-D) M24
Długość (L) 90
Klasa 10.9
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Info Uwaga: cynkowanie elektrolityczne tych produktów może spowodować kruchość wodorową.
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555

Specyfikacja

s 36
b (min.): 125mm<L≤200mm 60
k 15
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
P 3