text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 10.9 M24X130

  1. Kod artykułu 04104.240.130
  2. Numer EAN 8715494454674
  3. UBB 500614318003
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Średnica (d-D) M24
Długość (L) (mm) 130
Klasa 10.9
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Pobierz model CAD