text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia (piątek) firma Fabory Poland nie będzie realizowała wysyłek towarów. Więcej informacji w sekcji Informacje o firmie -> Wiadomości.

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 10.9 M20X140

  1. Kod artykułu 04104.200.140
  2. Numer EAN 8715493175907
  3. UBB 955351067850
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Średnica (d-D) M20
Długość (L) 140
Klasa 10.9
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Info Uwaga: cynkowanie elektrolityczne tych produktów może spowodować kruchość wodorową.
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Specyfikacja

P 2.50
k 12.5
s 30
b (min.): L≤125mm 46
b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65