text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 10.9 M18X100

  1. Kod artykułu 04104.180.100
  2. Numer EAN 8715494454575
  3. UBB 500614317013
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Średnica (d-D) M18
Długość (L) (mm) 100
Klasa 10.9
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 48
b (min.): L>200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
k 11.5
P 2.50
s 27
  1. Pobierz model CAD