text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia (piątek) firma Fabory Poland nie będzie realizowała wysyłek towarów. Więcej informacji w sekcji Informacje o firmie -> Wiadomości.

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 10.9 M16X70

  1. Kod artykułu 04104.160.070
  2. Numer EAN 8715493175747
  3. UBB 953351910377
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Średnica (d-D) M16
Długość (L) 70
Klasa 10.9
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Info Uwaga: cynkowanie elektrolityczne tych produktów może spowodować kruchość wodorową.
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555

Specyfikacja

b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
s 24
b (min.): 125mm<L≤200mm 44
P 2