text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal 25CrMo4+QT Bez pokrycia do zbiorników ciśnieniowych M20X210

  1. Kod artykułu 23015.200.210
  2. Numer EAN 8717077222267
  3. UBB 500648380680
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Średnica (d-D) M20
Długość (L) (mm) 210
Gniazdo Sześciokąt
Informacja dodatkowa do zbiorników ciśnieniowych
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Materiał techniczny 25CrMo4+QT
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info Zatwierdzone do użycia w zgodności z PED (Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych) Atest 3.1 wg EN 10204 dostępny na żądanie.
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Pobierz model CAD