text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby z łbem sześciokątnym drobnozwojne DIN 961 Stal Ocynkowane 10.9 M14X1.50X40

  1. Kod artykułu 04172.140.040
  2. Numer EAN 8717077212794
  3. UBB 500648169323
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M14
Długość (L) (mm) 40
P 1.50
Szerokość klucza 22
Klasa 10.9
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 961
ISO 8676
NF E25-151
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

k 8.8
s 22
  1. Pobierz model CAD