text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Prawy Cynkowane gruba pasywacja Cr(III) 8.8 M8X35

  1. Kod artykułu 01235.080.035
  2. Numer EAN 8717077203440
  3. UBB 500648095155
  4. UNSPSC 31161620
Średnica (d-D) M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8
Długość (L) (mm) 35 , 35 , 35 , 35 , 35 , 35 , 35 , 35 , 35 , 35 , 35
Klasa 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Cynkowane gruba pasywacja Cr(III)
Gwint Metryczny
ASME B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M
DIN 933

Specyfikacja

k 5.3
P 1.25
s 13