text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Bez pokrycia 8.8 M30X170

  1. Kod artykułu 01010.300.170
  2. Numer EAN 8717077775114
  3. UBB 500644597253
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Średnica (d-D) M30
Długość (L) (mm) 170
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

k 18.7
P 3.50
s 46
  1. Pobierz model CAD