text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Bez pokrycia 10.9 M20X130

  1. Kod artykułu 04110.200.130
  2. Numer EAN 8717077018518
  3. UBB 500644696253
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Średnica (d-D) M20
Długość (L) (mm) 130
Klasa 10.9
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Pobierz model CAD