text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Bez pokrycia 10.9 M18X80

  1. Kod artykułu 04110.180.080
  2. Numer EAN 8717077018419
  3. UBB 500644695263
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 25 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M18
Długość (L) (mm) 80
Klasa 10.9
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

k 11.5
P 2.50
s 27
  1. Pobierz model CAD