text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Mosiądz CU2/CU3 M16X25

  1. Kod artykułu 46010.160.025
  2. Numer EAN 8717077095588
  3. UBB 500645385690
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 50 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M16
Długość (L) (mm) 25
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

k 10
P 2
s 24
  1. Pobierz model CAD