text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynkowane 10.9 M24X80

  1. Kod artykułu 04102.240.080
  2. Numer EAN 8717077209756
  3. UBB 500648138898
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 25 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M24
Długość (L) (mm) 80
Klasa 10.9
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Pobierz model CAD