text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 10.9 M14X60/S=22

  1. Kod artykułu 04104.140.060
  2. Numer EAN 8715494454506
  3. UBB 500614316361
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Średnica (d-D) M14
Długość (L) 60
Klasa 10.9
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Szerokość klucza 22
Info Uwaga: cynkowanie elektrolityczne tych produktów może spowodować kruchość wodorową.
NEN 1555
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

s 22
b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
P 2
k 8.8
b (min.): L≤125mm 34