text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 10.9 M12X90/S=19

  1. Kod artykułu 04104.120.090
  2. Numer EAN 8715493175501
  3. UBB 953351909304
  4. UNSPSC 31161620
Średnica (d-D) M12
Długość (L) (mm) 90
Klasa 10.9
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Szerokość klucza 19
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Pobierz model CAD