text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 10.9 M12X110/S=19

  1. Kod artykułu 04104.120.110
  2. Numer EAN 8715493175549
  3. UBB 953351909551
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Średnica (d-D) M12
Długość (L) 110
Klasa 10.9
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Szerokość klucza 19
Info Uwaga: cynkowanie elektrolityczne tych produktów może spowodować kruchość wodorową.
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555

Specyfikacja

b (min.): L≤125mm 30
b (min.): L>200mm 49
k 7.5
s 19
b (min.): 125mm<L≤200mm 36
P 1.75