text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 DIN 931 M6X60

  1. Kod artykułu 04105.060.060
  2. Numer EAN 8715494313964
  3. UBB 500575130173
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 200 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M6
Długość (L) (mm) 60
Klasa 10.9
Gniazdo Sześciokąt
Informacja dodatkowa DIN 931
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint Metryczny
Info Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
k 4
P 1
s 10
  1. Pobierz model CAD