text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia (piątek) firma Fabory Poland nie będzie realizowała wysyłek towarów. Więcej informacji w sekcji Informacje o firmie -> Wiadomości.

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 DIN 931 M10X80

  1. Kod artykułu 04105.100.080
  2. Numer EAN 8715494439152
  3. UBB 500505561125
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M10
Długość (L) 80
Klasa 10.9
Gniazdo Sześciokąt
Informacja dodatkowa DIN 931
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint Metryczny
Szerokość klucza 17
Info Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

s 17
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
P 1.50