text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M8X70

  1. Kod artykułu 01000.080.070
  2. Numer EAN 8715492007438
  3. UBB 950351004375
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 200 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Średnica (d-D) M8
Długość (L) (mm) 70
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Pobierz model CAD