text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M7X30

  1. Kod artykułu 01000.070.030
  2. Numer EAN 8715492007261
  3. UBB 950351003120
  4. UNSPSC 31161620
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Średnica (d-D) M7
Długość (L) (mm) 30
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 26
b (min.): L≤125mm 20
k 4.8
P 1
s 11
  1. Pobierz model CAD