text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że zamówienia złożone 21.09 zostaną dostarczone 23.09 ze względu na niedogodności po stronie firmy logistycznej. Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M64X320

  1. Kod artykułu 01000.640.320
  2. Numer EAN 8715492012708
  3. UBB 950351038944
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
Średnica (d-D) M64
Długość (L) (mm) 320
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 140
b (min.): L>200mm 153
k 40
P 6
s 95
  1. Pobierz model CAD