text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M60X160

  1. Kod artykułu 01000.600.160
  2. Numer EAN 8715492012579
  3. UBB 950351037797
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
Średnica (d-D) M60
Długość (L) (mm) 160
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 132
b (min.): L>200mm 145
k 38
P 5.50
s 90
  1. Pobierz model CAD