text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M5X50

  1. Kod artykułu 01000.050.050
  2. Numer EAN 8715492006943
  3. UBB 950351001710
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 200 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Średnica (d-D) M5
Długość (L) (mm) 50
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
k 3.5
P 0.80
s 8
  1. Pobierz model CAD