text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M48X260

  1. Kod artykułu 01000.480.260
  2. Numer EAN 8715492012197
  3. UBB 951351607860
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
Średnica (d-D) M48
Długość (L) (mm) 260
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 108
b (min.): L>200mm 121
b (min.): L≤125mm 102
k 30
P 5
s 75
  1. Pobierz model CAD