text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M45X140

  1. Kod artykułu 01000.450.140
  2. Numer EAN 8715492011862
  3. UBB 950351034075
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
Średnica (d-D) M45
Długość (L) (mm) 140
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 102
b (min.): L>200mm 115
b (min.): L≤125mm 96
k 28
P 4.50
s 70
  1. Pobierz model CAD