text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M42X280

  1. Kod artykułu 01000.420.280
  2. Numer EAN 8715492011732
  3. UBB 950351033242
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
Średnica (d-D) M42
Długość (L) (mm) 280
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 96
b (min.): L>200mm 109
b (min.): L≤125mm 90
k 26
P 4.50
s 65
  1. Pobierz model CAD