text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M39X280

  1. Kod artykułu 01000.390.280
  2. Numer EAN 8715492011510
  3. UBB 950351031915
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
Średnica (d-D) M39
Długość (L) (mm) 280
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 90
b (min.): L>200mm 103
b (min.): L≤125mm 84
k 25
P 4
s 60
  1. Pobierz model CAD