text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M36X260

  1. Kod artykułu 01000.360.260
  2. Numer EAN 8715492011206
  3. UBB 950351029877
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 2 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Średnica (d-D) M36
Długość (L) (mm) 260
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 84
b (min.): L>200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
k 22.5
P 4
s 55
  1. Pobierz model CAD