text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M33X280

  1. Kod artykułu 01000.330.280
  2. Numer EAN 8715492010933
  3. UBB 950351028135
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 2 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Średnica (d-D) M33
Długość (L) (mm) 280
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 78
b (min.): L>200mm 91
b (min.): L≤125mm 72
k 21
P 3.50
s 50
  1. Pobierz model CAD