text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M22X240

  1. Kod artykułu 01000.220.240
  2. Numer EAN 8715492009685
  3. UBB 950351019225
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 5 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Szerokość klucza 32
Średnica (d-D) M22
Długość (L) (mm) 240
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 56
b (min.): L>200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
k 14
P 2.50
s 32
  1. Pobierz model CAD