text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M16X230

  1. Kod artykułu 01000.160.230
  2. Numer EAN 8715492008718
  3. UBB 950351914284
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 25 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Średnica (d-D) M16
Długość (L) (mm) 230
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24
  1. Pobierz model CAD