text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M14X75

  1. Kod artykułu 01000.140.075
  2. Numer EAN 8715492008299
  3. UBB 950351010133
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 50 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Szerokość klucza 22
Średnica (d-D) M14
Długość (L) (mm) 75
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22
  1. Pobierz model CAD