text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że zamówienia złożone 21.09 zostaną dostarczone 23.09 ze względu na niedogodności po stronie firmy logistycznej. Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M14X150

  1. Kod artykułu 01000.140.150
  2. Numer EAN 8715492008381
  3. UBB 950351010968
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 25 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Szerokość klucza 22
Średnica (d-D) M14
Długość (L) (mm) 150
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22
  1. Pobierz model CAD