text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M10X170

  1. Kod artykułu 01000.100.170
  2. Numer EAN 8715492007834
  3. UBB 952351313566
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 50 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Szerokość klucza 17
Średnica (d-D) M10
Długość (L) (mm) 170
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Pobierz model CAD