text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że zamówienia złożone 21.09 zostaną dostarczone 23.09 ze względu na niedogodności po stronie firmy logistycznej. Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 DIN 931 M60X280

  1. Kod artykułu 01000.600.280
  2. Numer EAN 8715492012623
  3. UBB 950351038118
  4. UNSPSC 31161620
Klasa 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Średnica (d-D) M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60
Długość (L) (mm) 280 , 280 , 280 , 280 , 280 , 280 , 280 , 280 , 280 , 280 , 280
ASME B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 132
b (min.): L>200mm 145
k 38
P 5.50
s 90
  1. Pobierz model CAD