text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 12.9 M10X60

  1. Kod artykułu 04108.100.060
  2. Numer EAN 8715493849648
  3. UBB 955351408427
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M10
Długość (L) (mm) 60
Klasa 12.9
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Szerokość klucza 17
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Pobierz model CAD