text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym, gwint montażowy, izometryczny DIN 931 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M20X140

  1. Kod artykułu 01400.200.140
  2. Numer EAN 8715492409065
  3. UBB 950351195108
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 25 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M20
Długość (L) (mm) 140
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokąt
Informacja dodatkowa izometryczna
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Info
  • Dla śrub cynkowanych na gorąco z gwintem IZOMETRYCZNYM MONTAŻOWYM, gwint walcowany jest poniżej rozmiaru, tak aby odpowiadał sprawdzianowi przechodniemu o klasie tolerancji h po cynkowaniu.
  • Zaletą tej metody produkcji jest to, że śruby mogą być bez przeszkód stosowane w każdym nagwintowanym otworze.
  • Odpowiadające im nakrętki IZOMETRYCZNE MONTAŻOWE, zostały nagwintowane zgodnie z klasą tolerancji 6H po cynkowaniu, tak aby doskonale pasowały do śrub.
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Pobierz model CAD