text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby z łbem sześciokątnym, bardzo drobnozwojne DIN 960 Stal Bez pokrycia 10.9 M24X1,50X90

  1. Kod artykułu 04161.240.090
  2. Numer EAN 8717077019904
  3. UBB 500644713579
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 10 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M24
Długość (L) (mm) 90
P 1.50
Klasa 10.9
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny bardzo drobnozwojny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8765
DIN 960
NF E25-152
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
s 36
  1. Pobierz model CAD