text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby z łbem stożkowym płaskim z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 605/555 Stal Ocynkowane 4.6 M10X50

  1. Kod artykułu 08206.100.050
  2. Numer EAN 8715492553485
  3. UBB 951351344506
  4. UNSPSC 31161612

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M10
Długość (L) (mm) 50
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Klasa 4.6
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
DIN 605/555
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.) 26
dk (maks.) 24.65
m 8
P 1.50
fn (max.) 11,55
s 17
v (maks.) 10.58
  1. Pobierz model CAD