text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym ISO ≈10642 Stal Ocynkowane 08.8 M5X20

  1. Kod artykułu 07450.050.020
  2. Numer EAN 8715492150868
  3. UBB 954351376254
  4. UNSPSC 31161518

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 200 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M5
Długość (L) (mm) 20
Info
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
  • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 ; 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
  • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
  • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Klasa 08.8
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
DIN ≈7991
ISO ≈10642
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.) 16
dk 10
k (maks.) 2.8
P 0.80
Nasadka T25
α 90º