text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym DIN ≈7991 Stal Ocynkowane 08.8 M6X10

  1. Kod artykułu 07450.060.010
  2. Numer EAN 8715492150882
  3. UBB 954351376411
  4. UNSPSC 31161518

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 200 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M6
Długość (L) (mm) 10
Info
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
  • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 ; 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
  • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
  • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Klasa 08.8
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
ISO ≈10642
DIN ≈7991
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.) 18
dk 12
k (maks.) 3.3
P 1
Nasadka T30
α 90º