text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym UNF ASME B18.3 Stal nierdzewna ASTM F879 304 CW / CW1 #10-32X1.1/2

  1. Kod artykułu U51566.019.0150
  2. Numer EAN 8717077394384
  3. UBB 500621339596
  4. UNSPSC 31161518

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Uwagi
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.
  • UWAGA: ponieważ norma produktu wyznacza tolerancję gwintu 3A dla rozmiarów gwintu do 1 cala, cynkowanie może spowodować problemy z pasowaniem gwintu.
Klasa CW / CW1
Średnica #10
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Długość (cale) 1.1/2
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F879 304
Kierunek gwintu Prawy
TPI 32
Gwint Calowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)
Info
  • ft = z pełnym gwintem
ASME B18.3
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 0.411
H 0.127
J 1/8
LT(min.) 0.88
Zwoje gwintu na cal 32