text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Bez pokrycia 1/4-28X2.1/4

  1. Kod artykułu U07566.025.0225
  2. Numer EAN 8717077369283
  3. UBB 500621047785
  4. UNSPSC 31161518
Uwagi
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.
  • UWAGA: ponieważ norma produktu wyznacza tolerancję gwintu 3A dla rozmiarów gwintu do 1 cala, cynkowanie może spowodować problemy z pasowaniem gwintu.
Średnica 1/4
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Długość (cale) 2.1/4
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F835
Kierunek gwintu Prawy
TPI 28
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)
Info
  • ft = z pełnym gwintem
ASME B18.3
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 0.531
H 0.161
J 5/32
LT(min.) 1
Zwoje gwintu na cal 28