text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Ocynkowane #4-40X1 Inch

  1. Kod artykułu U07415.011.0100
  2. Numer EAN 8717077368149
  3. UBB 500621034734
  4. UNSPSC 31161518

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Uwagi
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.
  • UWAGA: ponieważ norma produktu wyznacza tolerancję gwintu 3A dla rozmiarów gwintu do 1 cala, cynkowanie może spowodować problemy z pasowaniem gwintu.
Średnica #4
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Długość (cale) 1 Inch
Materiał techniczny ASTM F835
Kierunek gwintu Prawy
TPI 40
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • ft = z pełnym gwintem
ASME B18.3
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 0.255
H 0.083
J 1/16
LT(min.) 0.75
Zwoje gwintu na cal 40