text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Bez pokrycia 1.1/4-7X8 Inch

  1. Kod artykułu U07410.125.0800
  2. Numer EAN 8717077368088
  3. UBB 500621034163
  4. UNSPSC 31161518

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Uwagi
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.
  • UWAGA: ponieważ norma produktu wyznacza tolerancję gwintu 3A dla rozmiarów gwintu do 1 cala, cynkowanie może spowodować problemy z pasowaniem gwintu.
Średnica 1.1/4
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Długość (cale) 8 Inch
Materiał techniczny ASTM F835
Kierunek gwintu Prawy
TPI 7
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • ft = z pełnym gwintem
ASME B18.3
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 2.438
H 0.683
J 7/8
LT(min.) 3.12
Zwoje gwintu na cal 7