text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym ISO 10642 Stal Bez pokrycia 010.9 M20X120

  1. Kod artykułu 07400.200.120
  2. Numer EAN 8715492084422
  3. UBB 950351484288
  4. UNSPSC 31161518

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 10 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M20
Długość (L) (mm) 120
Uwagi
  • Wszystkie wymiary są poglądowe i mogą różnić się w zależności od producenta.
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.
  • W momencie potrzeby oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczona nośnością, symbol oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8 → 08.8 10.9 → 010.9 oraz 12.9 → 012.9.
  • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
  • Stare i nowe wskazania mogą się pojawić wzajemnie przez jakiś czas.
Klasa 010.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN ≈7991
ISO 10642
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.) 52
dk (maks.) 40.32
Pełen gwint L ≤ 90
k (maks.) 10.16
P 2.50
s 12
α 90º
  1. Pobierz model CAD